RNA4838 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-RNA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmhoT0M4eE1EZ3pOekF5TVRBNU9EQXhOQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlVrNUJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3MzIyNDdlYThmZDc2NGZkNDQyOGJkMDg3OTRkYjcxMzgzODBhZGU5NzA1ZWUxNDlkYTkxM2ZiZDk2M2MxNTk
516309 非推力滚针轴承 

IKO IKO

RNA4838

描述

IKO RNA4838

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 210MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNA4838

BDI部件号
516309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557050107
重量 / Kilogram
3.373
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNA4838
重量/磅
7.452
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 210MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
孔径
8.268 英寸 | 210 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新