RNA4913 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneVl5OHhNRFV3TnpFeU5USTVNekE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI0YTZlMzM5MjdmOGY0YjdmNzI4MDFkMTNjYTYzYjkwMjBlYTM5YTg4ZWY3NzM2ZTk3ODZjZjI1MzhjMDg1MWI
25268576 非推力滚针轴承 

NTN NTN

RNA4913

描述

NTN RNA4913

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 72MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNA4913

BDI部件号
25268576

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253073079
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lubrication Groove | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.77
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 72MM Bore; 90MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新