IKO
IKO
RNA6911UU
IKO IKO
描述
IKO RNA6911UU
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 63MM Bore; 80MM Outside Diameter; 45MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RNA6911UU
BDI部件号
516441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA6911UU/p/516441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557051395
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNA6911UU
重量/磅
1.036
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 63MM Bore; 80MM Outside Diameter; 45MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
2.48 英寸 | 63 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米