RNA6913R https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR2-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnMk1DOHhNRFF4TkRVNE56a3pOamM1T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM5NzUxZTIyMjRmMGI3YjQzNmQzYmMyMDIxZTI5MjdlYWU3NzlhMGM4MTExYzE4YzBmNDEzZmU1YTdkZjVjODk
1228795 非推力滚针轴承 

NTN NTN

RNA6913R

描述

NTN RNA6913R

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 73MM Bore; 90MM Outside Diameter; 45MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNA6913R

BDI部件号
1228795

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359173239
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lubrication Groove | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
1.1464
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 73MM Bore; 90MM Outside Diameter; 45MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.874 英寸 | 73 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新