KOYO
KOYO
RNA6916
KOYO KOYO
描述
KOYO RNA6916
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 90MM Bore; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
RNA6916
BDI部件号
1088648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA6916/p/1088648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790270048
重量 / Kilogram
1.05
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
2.31485
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 90MM Bore; 110MM Outside Diameter; 54MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米