INA
INA
RNA6917-ZW-XL
INA INA
描述
INA RNA6917-ZW-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 100MM Bore; 120MM Outside Diameter; 63MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
INA RNA6917-ZW-XL
BDI部件号
1177146
详情
485.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA6917-ZW-XL/p/1177146
单价(不含税)
¥485.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802703115
重量 / Kilogram
1.21
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNA6917
重量/磅
2.646
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 100MM Bore; 120MM Outside Diameter; 63MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
宽度
2.48 英寸 | 63 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米