CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RNAO-60 X 78 X 20
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RNAO-60 X 78 X 20
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
RNAO-60 X 78 X 20
BDI部件号
209015
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNAO-60-X-78-X-20/p/209015
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075091923
重量 / Kilogram
0.23
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Outer Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNAO-60 X 78 X 20
重量/磅
0.51
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 60MM Bore; 78MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.071 英寸 | 78 毫米