CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RNAO-95 X 115 X 30
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RNAO-95 X 115 X 30
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 95MM Bore; 115MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
RNAO-95 X 115 X 30
BDI部件号
209030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNAO-95-X-115-X-30/p/209030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075092043
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Outer Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNAO-95 X 115 X 30
重量/磅
1.44
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 95MM Bore; 115MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米