RPNA 20/35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-SA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmczTkM4eE1EYzNNREkyTVRjek56VXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlgxTkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRjZWY0OWE0NWU1ZWU3OWM3ODE2Mjg4NWEzZmUzNGJkNjJjNmM5MWE0MjYwN2UyOGE4ZTJhZDliYjdhZjhhMzA
1421801 非推力滚针轴承 

SKF SKF

RPNA 20/35

描述

SKF RPNA 20/35

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 35MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

RPNA 20/35

BDI部件号
1421801

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577722492
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
Yes
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.13669
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 35MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新