MCGILL
MCGILL
RS 6
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL RS 6
Needle Bearing; 3/4" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 7/8" Width; Needle Roller Bearing; 2 Metal Shields; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RS 6
BDI部件号
347364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RS-6/p/347364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Metal Shields
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Full Complement | Heavy Duty
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
RS-6
制造商内部编号
7942000600
重量/磅
0.26
详细描述
Needle Bearing; 3/4" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 7/8" Width; Needle Roller Bearing; 2 Metal Shields; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米