SCH1616-PP https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0T1M4eE1EYzNNVEV4T1RFME5EazVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh5VTB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTQ5YTFlMmEzYmFkOGIwMTcwNDNmNTE5OTYwMjA3MTI5NWQ4ZDJjYzczOTNlZWM5MjFkYWNlMjM4MGYzODA1
1177575 非推力滚针轴承 

INA INA

SCH1616-PP

描述

INA SCH1616-PP

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

SCH1616-PP

BDI部件号
1177575

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802134803
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.095
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新