SJ 7255 SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU15OHhNRE13TXprNE5qZzJNREEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjQ3NGQxNTM4NGYxNGVhNGYyNGI2YzdiNWQ2Y2JjMDQxYzI3ZmYzZjc1MjdiOTMwM2RhMTYyOWM4NzYwMTEwMw
796171 非推力滚针轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

SJ 7255 SS

描述

RBC BEARINGS SJ 7255 SS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

SJ 7255 SS

BDI部件号
796171

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400015107
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Precision Ground | Double Seal with Sealing Lips Turned Outward to Exclude Dirt
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
SJ7255SS
重量/磅
0.41
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-3/8" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新