IKO
IKO
TA 1916 Z
IKO IKO
描述
IKO TA 1916 Z
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 19MM Bore; 27MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
TA 1916 Z
BDI部件号
23284654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/TA-1916-Z/p/23284654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557055119
重量 / Kilogram
0.023
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | With Dust Cover
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TA1916Z
重量/磅
0.051
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 19MM Bore; 27MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米