TA 6530 Z https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMFpTOHhNRGd6TnpBeU5UQXpNREUzTkM5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZWRUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5YTE4ZmZlZTIyM2YzZTRiMGE1N2I0MWY5ODIxNTlkZTAxOWE1ZTliMWJiOGM2MjkxZGQ2NTExZTU4NDYyMTk
23284762 非推力滚针轴承 

IKO IKO

TA 6530 Z

描述

IKO TA 6530 Z

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 65MM Bore; 77MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

TA 6530 Z

BDI部件号
23284762

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557055843
重量 / Kilogram
0.204
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | With Dust Cover
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TA6530Z
重量/磅
0.452
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 65MM Bore; 77MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.031 英寸 | 77 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新