TAF152320 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-TAF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcxT1M4eE1EZ3pOekF5TlRNNU1EWXlNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlZFRkdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzMThiMzEyYmY0YzJmMjFkNDJmZWM5MGI3MDJiODNhODMxZjk0MDBhMTZlNTgxZDAyY2U5YWQxNDcxYWI1Y2E
516614 非推力滚针轴承 

IKO IKO

TAF152320

描述

IKO TAF152320

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 23MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

TAF152320

BDI部件号
516614

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557056055
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Light Duty
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TAF152320
重量/磅
0.062
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 23MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
0.906 英寸 | 23 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新