TJ 7470111D https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-TJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsT1M4eE1EYzJPRE00TnpjMk9ETTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlVU2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJiOGE4YWU0YjJhM2U2YjVjM2MxNWFlZTc4MGQ1ZGE3ODBhMTQ2M2I2YTkzNmY0MmRmYjIwNmE4OTIzOTVkZDc
796227 非推力滚针轴承 

RBC BEARINGS RBC BEARINGS

TJ 7470111D

描述

RBC 3910381059 F19(P/N: TJ7470111D) ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1.291" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

TJ 7470111D

BDI部件号
796227

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400021719
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Tandem Roller Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TJ7470111D
重量/磅
0.3
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1.291" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.291 英寸 | 32.791 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新