https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-TJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsT1M4eE1EYzJPRE00TnpjMk9ETTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlVU2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJiOGE4YWU0YjJhM2U2YjVjM2MxNWFlZTc4MGQ1ZGE3ODBhMTQ2M2I2YTkzNmY0MmRmYjIwNmE4OTIzOTVkZDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-TJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhsT1M4eE1EYzJPRE00TnpjMk9ETTFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlVU2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGJiOGE4YWU0YjJhM2U2YjVjM2MxNWFlZTc4MGQ1ZGE3ODBhMTQ2M2I2YTkzNmY0MmRmYjIwNmE4OTIzOTVkZDc
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
TJ 7470211D
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC TJ7470211D ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 2.322" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
TJ 7470211D
BDI部件号
796228
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/TJ-7470211D/p/796228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400017903
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Tandem Roller Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TJ7470211D
重量/磅
0.4
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 2.322" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.322 英寸 | 58.979 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米