TLA48Z https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-TLA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoall5OHhNRGd6TnpBeU5qWXdNekF6T0M5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZWRXhCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOGI1N2E4MjUzOWMxZjAwM2Q2M2EyZWI0ODRmODVhOTcxM2MxM2Y0ZTUwMWRhYmE0NTE2Yzg4YjM5MTQ3ODhk
516729 非推力滚针轴承 

IKO IKO

TLA48Z

描述

IKO TLA48Z ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

TLA48Z

BDI部件号
516729

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557056925
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TLA48Z
重量/磅
0.003
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 4MM Bore; 8MM Outside Diameter; 8MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新