TLAM59 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-TLAM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoa055OHhNRGd6TnpBeU5qazJNelE0Tmk5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZWRXhCVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlNmRlNDhiM2RiNTQxM2U1ZGQwY2QwOTU5ZDM5MzZmOTRmOGYzZTZkZmM3OWIwMDYwM2FlNzgzMDdiYjY5MDg
516790 非推力滚针轴承 

IKO IKO

TLAM59

描述

IKO TLAM59

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5MM Bore; 9MM Outside Diameter; 9MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

TLAM59

BDI部件号
516790

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557057632
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TLAM59
重量/磅
0.004
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5MM Bore; 9MM Outside Diameter; 9MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.354 英寸 | 9 毫米
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新