IKO
IKO
TR15018860
IKO IKO
描述
IKO TR15018860
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 150MM Bore; 188MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
TR15018860
BDI部件号
17219582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/TR15018860/p/17219582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557058400
重量 / Kilogram
3.533
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 675000N Static Load Rating; 320000N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
7.797
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 150MM Bore; 188MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
7.402 英寸 | 188 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米