TR8310845 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-TR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmhrTWk4eE1EZ3pOekF5TnpNNE9UUTNNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlZGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWRjNjMzMTFmNzI5ZjdhMTg4ZjY1Yjk3NmNiMDY1NWI0MzFiZGY2YWJjMmVlZWUwZDU0NWQ2ODkyNTNiM2MzMQ
17219598 非推力滚针轴承 

IKO IKO

TR8310845

描述

IKO TR8310845

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 83MM Bore; 108MM Outside Diameter; 45MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

TR8310845

BDI部件号
17219598

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557058332
重量 / Kilogram
0.993
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Machined Type
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TR8310845
重量/磅
2.194
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 83MM Bore; 108MM Outside Diameter; 45MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
4.252 英寸 | 108 毫米
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
3.268 英寸 | 83 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新