

KOYO
KOYO
WJ-323816
KOYO KOYO
描述
KOYO WJ-323816
Needle Bearing Roller Assembly; 2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
WJ-323816
BDI部件号
1088902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/WJ-323816/p/1088902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790188916
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Radial Roller | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
WJ-323816
重量/磅
0.231
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米