YB 84/SL3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-YB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnMk1pOHhNRGd6TnpBeU9EVXpOak0xTUM5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZXVUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGFlMzgyZDcyMGM3ZDc2Yjk0YzBmMTNhNjQ4NjFkZjYzYTEzNTFmMjEzN2ZlOTZmYzAwYzMyNWZkZTYyMDNjYmY
23285780 非推力滚针轴承 

IKO IKO

YB 84/SL3

描述

IKO YB 84/SL3

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1/2" Bore; 11/16" Outside Diameter; 1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

YB 84/SL3

BDI部件号
23285780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557072154
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.009
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1/2" Bore; 11/16" Outside Diameter; 1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新