YT1715 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJoak1pODVPRE0wTlRJMU5qSXlNekF5TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOU9VakZmVDBGVFUxbGZNbEpDWDBaTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWU2MDQyN2EzOWJlNjI5NDEwYTY0NGJhOWMxMmQzMWIwYTViZWMwMDU1YWUxNzgwOGFlMTE0MmRkNjI0NDFiMw
19133844 非推力滚针轴承 

IKO IKO

YT1715

描述

IKO YT1715 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 17MM Bore; 24MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

YT1715

BDI部件号
19133844

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 3
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 3

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.02998
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 17MM Bore; 24MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新