TIMKEN
TIMKEN
100BIH439B4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 100BIH439B4
Single Row Ball Bearing; 10" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
100BIH439B4
BDI部件号
1309930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/100BIH439B4/p/1309930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796150232
重量 / Kilogram
11.34
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
100BIH439C4
重量/磅
25
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10" Bore; 13-1/4" Outside Diameter; 1-5/8" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
13.25 英寸 | 336.55 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外圈宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米