TIMKEN
TIMKEN
126WBR
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 126WBR
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 205MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Bronze Cage
制造商部件号
126WBR
BDI部件号
1310283
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/126WBR/p/1310283
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796066434
重量 / Kilogram
4.336
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Bronze
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
126W BR
重量/磅
9.56
详细描述
Single Row Ball Bearing; 130MM Bore; 205MM Outside Diameter; 34MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Bronze Cage
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
8.071 英寸 | 205 毫米
外圈宽度
1.339 英寸 | 34 毫米