16013 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-NRRW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc3NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcxTmk4eE1EZ3lNVEl6TWpZeU16WTBOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDA1U1VsZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDUwNTliMmM0Y2JmYjUyYzIyNDE4YmQzZjgzM2ExMGU5OTUwYmJmMzFiZTAwNmNmODczM2IxMzI5NjU2ZWM4MA
1424127 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

16013

描述

TIMKEN 16013

Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

16013

BDI部件号
1424127

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 10
BDI- 匈牙利 10
BDI- 罗马尼亚 10

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796296022
重量 / Kilogram
0.307
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.693
详细描述
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新