https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhrWmk4eE1EYzJPVEl5TXpZME56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2YjUzNWQyMmU3M2ZkMTMzZDlkZGE5ZTNkZTg5OTFkNDhlNjg4OThiNzk1ZjYwNzhlY2Q4ZTdkMmE0ODZmY2I
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmhrWmk4eE1EYzJPVEl5TXpZME56STJNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGU2YjUzNWQyMmU3M2ZkMTMzZDlkZGE5ZTNkZTg5OTFkNDhlNjg4OThiNzk1ZjYwNzhlY2Q4ZTdkMmE0ODZmY2I
KML BEARING
KML BEARING
16014C3
KML BEARING KML BEARING
描述
KML BEARING 16014C3
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
16014C3
BDI部件号
17242121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/16014C3/p/17242121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.97224
详细描述
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米

