FAG
FAG
16056-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 16056M.C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 44MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
16056-M-C3
BDI部件号
1138810
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/16056-M-C3/p/1138810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801473910
重量 / Kilogram
23.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
16056-M-C3
重量/磅
23.4
详细描述
Single Row Ball Bearing; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 44MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米