FAG
FAG
16056-M
FAG FAG
描述
FAG 16056-M ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 44MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
16056-M
BDI部件号
1138809
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/16056-M/p/1138809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801262590
重量 / Kilogram
23.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
16056M
重量/磅
51.6
详细描述
Single Row Ball Bearing; 280MM Bore; 420MM Outside Diameter; 44MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米
外圈宽度
1.732 英寸 | 44 毫米