

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
16076 M C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 16076 M C/3
Single Row Ball Bearing; 380MM Bore; 560MM Outside Diameter; 57MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
16076 M C/3
BDI部件号
211718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/16076-M-C-3/p/211718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075228831
重量 / Kilogram
48.3
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
16076 M C/3
重量/磅
106.482
详细描述
Single Row Ball Bearing; 380MM Bore; 560MM Outside Diameter; 57MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
外圈宽度
2.244 英寸 | 57 毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米