https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMU5DOHhNRGN4TVRNM05EWXlOamcwTmk5SlRrUkZRa05DVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDllMGNiODVhNWQ0M2E4NTE3ZGM0Y2UzNTgzZGM3ZThmYjc3OTE4OWI1MDk4MmQwZDJkN2Q5ZDc4YjY5OTc1MmM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMU5DOHhNRGN4TVRNM05EWXlOamcwTmk5SlRrUkZRa05DVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDllMGNiODVhNWQ0M2E4NTE3ZGM0Y2UzNTgzZGM3ZThmYjc3OTE4OWI1MDk4MmQwZDJkN2Q5ZDc4YjY5OTc1MmM
EBC
EBC
1614-2RS
EBC EBC
描述
EBC 1614 2RS ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
1614-2RS
BDI部件号
15093255
详情
7.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1614-2RS/p/15093255
单价(不含税)
¥7.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 4,369 |
| BDI- 波兰 | 1 |
| BDI- 美国 | 4,474 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.077
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米