NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
1614DCTNTG18
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE 1614DCTNTG18 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
制造商部件号
1614DCTNTG18
BDI部件号
795821
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1614DCTNTG18/p/795821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 51 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400291402
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1614DCTNTG18
重量/磅
0.06
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米