1616 2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyWlM4eE1EYzNNRFEzT0RjMU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjE4NWRmOThkYTFjZTc1ZDZhYWJmNzU0YTAxNTdhNDkwZWQzYjdiYWEzNjIzMzRiNDM5ZWVlOGE5NjE1YjA3MQ
15062547 单列球轴承 

EBC EBC

1616 2RS

描述

EBC 1616 2RS ; 轴承/滚针轴承

Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

1616 2RS

BDI部件号
15062547

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 20
BDI- 墨西哥 6,011
BDI- 波兰 3
BDI- 匈牙利 20
BDI- 罗马尼亚 20
BDI- 美国 6,127

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.066
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1/2" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 3/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外圈宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新