https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-16-DSTNTG18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnNU55OHhNRFV6T0RjM01UTTRNak13TWk5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZNVFpmUkZOVVRsUkhNVGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE0OTM0ZWU1ZWE1MzI5M2YxZTMyYWIyMzMwZGIzYzFiMTA5YTAyNGIwMTNlOWFiMDYyYjA0YTlkZjg2Y2E3N2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-16-DSTNTG18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnNU55OHhNRFV6T0RjM01UTTRNak13TWk5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZNVFpmUkZOVVRsUkhNVGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE0OTM0ZWU1ZWE1MzI5M2YxZTMyYWIyMzMwZGIzYzFiMTA5YTAyNGIwMTNlOWFiMDYyYjA0YTlkZjg2Y2E3N2Q
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
1620DSTNTG18
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 1620DSTNTG18
Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
制造商部件号
1620DSTNTG18
BDI部件号
795830
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1620DSTNTG18/p/795830
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400291532
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1620DSTNTG18
重量/磅
0.12
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米

