1623DSTNTG18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDRBCBRGXXX-SRB-2SHLD-DS-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmd3T0M4eE1EYzJOakF3T1RneU56TTFPQzlKVGtSU1FrTkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwUlRYMDVaVEU1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYzEzMjhkYjYzOGY1NDNlNjdkOWJjZjAyYjE1NmQ3MGJmZThmM2JkOGVkZGU1NTdlZmIyNjNkOGM1YzZmNzZi
17014297 单列球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

1623DSTNTG18

描述

NICE 1623DSTNTG18 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

NICE 1623DSTNTG18

BDI部件号
17014297

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 捷克 22
BDI- 波兰 1
BDI- 美国 30

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400291631
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision Ground Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1623DSTNTG18
重量/磅
0.099
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新