1635DCTNTG18 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJoa1pDODVOamMwTWprMU56Y3hNVFkyTG1wd1p3fDkxM2Q3MjUwNGZmMWIxNTc4ZWRiMDcyYTM3MjQ0ZjI2MzMyNTQ2ZjdlNDBjMDU4MmQ1ZjkwYmIzYzYxOTRhOWQ
1403741 单列球轴承 

NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING

1635DCTNTG18

描述

NICE 1635DCTN ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage

制造商部件号

1635DCTNTG18

BDI部件号
1403741

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 8
BDI- 美国 64

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0637400291754
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1635DCTNTG18
重量/磅
0.2
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新