

PEER BEARING
PEER BEARING
1638-2RLD
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING 1638-2RLD
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; Contact Seal Enclosure
制造商部件号
1638-2RLD
BDI部件号
22257560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1638-2RLD/p/22257560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; Contact Seal Enclosure
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米