BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
1652DC
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 1652DC
Single Row Ball Bearing; 1-1/8" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
1652DC
BDI部件号
170692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1652DC/p/170692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711507209
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial | Anti-Friction
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1652DC
重量/磅
0.5
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/8" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米