https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd5TUM4eE1EYzNNRFE0TWpVMk1UQTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzNjI3OGMzYTk5NGZjY2E3MDVkZGQ2ZWUyNDhhN2JlZjNhNjY2M2ZiMGZiOTNiYzI2Mzg0Yzk5ZWMzYjBhODk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-NYLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmd5TUM4eE1EYzNNRFE0TWpVMk1UQTFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgwNVpURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDgzNjI3OGMzYTk5NGZjY2E3MDVkZGQ2ZWUyNDhhN2JlZjNhNjY2M2ZiMGZiOTNiYzI2Mzg0Yzk5ZWMzYjBhODk
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
1654DS
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 1654DS
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
制造商部件号
1654DS
BDI部件号
170715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1654DS/p/170715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711507452
重量 / Kilogram
0.205
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1654DS
重量/磅
0.45
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/2" Outside Diameter; 5/8" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Nylon Cage
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米