

SKF
SKF
1902SZZ-HNCR-HYB
SKF SKF
描述
MRC 1902SZZ-HNCR-HYB ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
制造商部件号
1902SZZ-HNCR-HYB
BDI部件号
22777788
详情
2179.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1902SZZ-HNCR-HYB/p/22777788
单价(不含税)
¥2,179.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741132503
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Ceramic Rolling Element
保持架材料
Stainless Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hybrid Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1902SZZ-HNCR-HYB
重量/磅
0.059
详细描述
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 28MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Stainless Steel Cage
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米