203KRR5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EX-203KRR5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnMU15ODVPRFE1TXpJNE1UY3pNRGcyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlGV0Y4eU1ETkxVbEkxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMGY5YjlhMmNhNjZiNDMyNzJmNzRhYzYyMGRkODBhMDkyMGI3MzEzYWY4MDRmODg5MjRhNGI3MDdlODM4NDI3
17242481 单列球轴承 

KML BEARING KML BEARING

203KRR5

描述

KML BEARING 203KRR5

Single Row Ball Bearing; 0.515" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

203KRR5

BDI部件号
17242481

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 4

品牌
制造商名称
KML BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agricultural Bearing | Metal Shroud Trash Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.515" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.515 英寸 | 13.081 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈宽度
0.72 英寸 | 18.29 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新