https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhpWlM4eE1EYzJOamMxTnpRNU5EZ3hOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVERGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNiNjk2OWEzZDA0NDVlZWU3ZmMwMWMxZWY5OGMzZTdkMmIxYTI4MTU0MzQzYjJjZTVlYjM3MGVlZDY2ODg5YTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL1SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzcxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhpWlM4eE1EYzJOamMxTnpRNU5EZ3hOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVERGVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNiNjk2OWEzZDA0NDVlZWU3ZmMwMWMxZWY5OGMzZTdkMmIxYTI4MTU0MzQzYjJjZTVlYjM3MGVlZDY2ODg5YTk
INA
INA
204-KRNP-AH01
INA INA
描述
INA 204-KRNP-AH01
Single Row Ball Bearing; 0.631" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
204-KRNP-AH01
BDI部件号
1475969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/204-KRNP-AH01/p/1475969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Metal Shield | 1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.2889
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.631" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Outer Race Width; 1 Metal Shield | 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.781 英寸 | 45.237 毫米
孔径
0.631 英寸 | 16.027 毫米
外圈宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米