204FREN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhpTnk4eE1EYzJPRFV5T0RNeE1ETXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZWMGxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3ZGY4YzJhODQ0Nzg0ZTY0MzU3ZWNkYzczNzgzYTE4OTkzOWU4NTJmZmRhOThiYmNkZDczZTU3NTgyMDYxYmU
1197706 单列球轴承 

NTN NTN

204FREN

描述

NTN 204FREN

Single Row Ball Bearing; 0.631" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

204FREN

BDI部件号
1197706

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359516852
重量 / Kilogram
0.116
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agricultural Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
204FREN
重量/磅
0.256
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.631" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.61 英寸 | 15.5 毫米
内圈宽度
0.735 英寸 | 18.669 毫米
外径
1.781 英寸 | 45.237 毫米
孔径
0.631 英寸 | 16.027 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新