https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhpTnk4eE1EYzJPRFV5T0RNeE1ETXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZWMGxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3ZGY4YzJhODQ0Nzg0ZTY0MzU3ZWNkYzczNzgzYTE4OTkzOWU4NTJmZmRhOThiYmNkZDczZTU3NTgyMDYxYmU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhpTnk4eE1EYzJPRFV5T0RNeE1ETXdNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZWMGxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3ZGY4YzJhODQ0Nzg0ZTY0MzU3ZWNkYzczNzgzYTE4OTkzOWU4NTJmZmRhOThiYmNkZDczZTU3NTgyMDYxYmU
NTN
NTN
205TTB
NTN NTN
描述
NTN 205TTB
Single Row Ball Bearing; 0.751" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 1-3/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
205TTB
BDI部件号
1197715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/205TTB/p/1197715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359517224
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Agricultural Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
205TTB
重量/磅
0.58
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.751" Bore; 2-3/64" Outside Diameter; 1-3/8" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.751 英寸 | 19.075 毫米