206-KXN4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-PLC-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmcwWkM4eE1EYzNNREV5TkRFME5EWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekZUVEY5UVRFTmZVMUpIWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiZDI5ZWIxZGY0M2NkZjZhYzhmNWU0YWRjMzdiZjIwNTcyZTBjZTQ4NGFmZDUyYzJmMjM5Y2FmMTA5MDg2YmNi
1171870 单列球轴承 

INA INA

206-KXN4

描述

INA 206-KXN4

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage

制造商部件号

206-KXN4

BDI部件号
1171870

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 2

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802484762
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Seal | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
206-KXN4
重量/磅
0.5291
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新