https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NYL-SPH-OD-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd4TVM4eE1EYzJOVGs1TlRNM05qWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1dVeGZVMUJJWDA5RVgxZEpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMwN2Y2MmE1YWU1NDkxNGJmYzYzMWIyZjgxYmEzMmM4MjdhNjQ2YjRkYTlkYTIyYjg4M2MzNDM1MWEyYTk4NTM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-NYL-SPH-OD-WI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd4TVM4eE1EYzJOVGs1TlRNM05qWTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5T1dVeGZVMUJJWDA5RVgxZEpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMwN2Y2MmE1YWU1NDkxNGJmYzYzMWIyZjgxYmEzMmM4MjdhNjQ2YjRkYTlkYTIyYjg4M2MzNDM1MWEyYTk4NTM
NTN
NTN
206GGBN
NTN NTN
描述
NTN 206GGBN
Single Row Ball Bearing; 1.126" Bore; 2.441" Outside Diameter; 0.945" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
制造商部件号
206GGBN
BDI部件号
1197721
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/206GGBN/p/1197721
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359517415
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Wide Inner Ring
保持架材料
Polyamide
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Spherical Outside Diameter
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1.126" Bore; 2.441" Outside Diameter; 0.945" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.126 英寸 | 28.6 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米