https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnd1lpOHhNRFV4TURJd056WTBOemMzTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTIxNWQ4Y2U5YWNkNjY0Njc3ZDc1NGQ2Njk4OTU4NjUzYjNmNTY4OTdiZDJhZGJmNTgxZWM1NmY3NGQxY2I2NQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg3ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnd1lpOHhNRFV4TURJd056WTBOemMzTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTIxNWQ4Y2U5YWNkNjY0Njc3ZDc1NGQ2Njk4OTU4NjUzYjNmNTY4OTdiZDJhZGJmNTgxZWM1NmY3NGQxY2I2NQ
NTN
NTN
206GGH
NTN NTN
描述
NTN 206GGH
Single Row Ball Bearing; 19.202MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
206GGH
BDI部件号
25267490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/206GGH/p/25267490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359517446
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Radial | Application Agriculture
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.639
详细描述
Single Row Ball Bearing; 19.202MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
0.756 英寸 | 19.202 毫米