https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-2STL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhtTXk4eE1EZzJNekE0TlRFMU9EUXpNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVkV4ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxYTQ2MmQ2NDkwZDc1YTA2MGEyM2VjY2JjMDE0NjE4MzNhOTg5ODJkMjljNTFjZDRhY2NiNzk4OTA1NWU2MWY
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-2STL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhtTXk4eE1EZzJNekE0TlRFMU9EUXpNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVkV4ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxYTQ2MmQ2NDkwZDc1YTA2MGEyM2VjY2JjMDE0NjE4MzNhOTg5ODJkMjljNTFjZDRhY2NiNzk4OTA1NWU2MWY
TIMKEN
TIMKEN
206KRR14
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 206KRR14
Single Row Ball Bearing; 32MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
206KRR14
BDI部件号
26519648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/206KRR14/p/26519648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796079496
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Welded Pin Cage Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.55
详细描述
Single Row Ball Bearing; 32MM Bore; 62MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米