https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SHL-ADPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd3Tmk4eE1EYzJOamcwT0RFek1URXdNaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4ZlFVUlFWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTEwYTE5ZWEwNjZlY2M5NjVkNjFmMTA1ZTgyNGI2OTQyMDBkZjVhZDFmNTI2ZWMwMjRmZGUzMTQ0MjkwNTZmMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SHL-ADPT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmd3Tmk4eE1EYzJOamcwT0RFek1URXdNaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4ZlFVUlFWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTEwYTE5ZWEwNjZlY2M5NjVkNjFmMTA1ZTgyNGI2OTQyMDBkZjVhZDFmNTI2ZWMwMjRmZGUzMTQ0MjkwNTZmMQ
SKF
SKF
206SFFX
SKF SKF
描述
SKF 206SFFX
Single Row Ball Bearing; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
206SFFX
BDI部件号
662232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/206SFFX/p/662232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097741003650
重量 / Kilogram
0.213
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
Yes
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Tapered Bore
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Adapter Type | SNW6
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.46958
详细描述
Single Row Ball Bearing; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米